{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,2 mm | |
Vorschub f in Alu Kunststoffe langspanend | 0,18 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114200 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197016096 | |
Herstellernummer | 114200 10,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS W, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 10,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
18,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 272 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 653 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
12,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
23,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
19,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
252 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
381 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
97,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
81,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
12,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
464 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
66,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
55,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | gelb | rot | ohne | ohne | blau | blau | grün | ohne | grün | grün |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | DIN 1835 A mit h6 | Drei-Spannflächenschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm |