{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,8 mm | |
Vorschub f in Alu Kunststoffe langspanend | 0,18 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114200 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197015969 | |
Herstellernummer | 114200 8,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS W, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 8,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
16,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
13,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
47,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
39,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | gelb | rot | ohne | ohne | blau | blau | grün | grün | grün |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Schaft-⌀ Ds | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 10 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |