Spiralbohrer HSS W 11,5 mm

Artikel-Nr.: 114200 11,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,44 € / Stück
  • ab 5 Stück
    23,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 11,5 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 338
    Typ W
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 130 Grad
    Spiralwinkel 35-40 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 76,8 mm
    Spannutenlänge Lc 94 mm
    Gesamtlänge L 142 mm
    Schaft-⌀ Ds 11,5 mm
    Vorschub f in Alu Kunststoffe langspanend 0,18 mm/U
    Farbring gelb
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114200 11,5
    EAN / GTIN 4045197016126
    Herstellernummer 114200 11,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    70
    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
    Präziser Spitzenanschliff.
    Geschliffene, großräumige Spannuten mit engem Drall.
    Blankgeschliffene Oberfläche.
    Mit Ausspitzung Form A ab Größe 2,0 mm.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb