{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 21 mm | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 49 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2 mm | |
Vorschub f in Alu Kunststoffe langspanend | 0,05 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114200 2 | |
EAN / GTIN | 4045197015280 | |
Herstellernummer | 114200 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS W 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 220 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
2,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 49 | 49 |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 130 | 130 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 24 | 24 |