{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 61 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Vorschub f in Alu Kunststoffe langspanend | 0,05 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114200 3 | |
EAN / GTIN | 4045197015389 | |
Herstellernummer | 114200 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS W 3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 390 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,69 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 370 Stück sofort lieferbar
1,10 €
0,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | gelb | gelb | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 3 | 3 | 3 |
Norm | DIN 338 | DIN 340 | DIN 338 |
Typ | W | W | N |
Schaft-⌀ Ds | 3 | 3 | 3 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |