{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 77,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Vorschub f in Alu Kunststoffe langspanend | 0,18 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114200 11 | |
EAN / GTIN | 4045197016119 | |
Herstellernummer | 114200 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS W, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 11mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
26,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
21,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar
9,45 €
2,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | gelb | ohne |
Gesamtlänge L | 142 mm | 142 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 11 mm | 11 mm |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad |