{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,2 mm | |
Vorschub f in Alu Kunststoffe langspanend | 0,05 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114200 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197015303 | |
Herstellernummer | 114200 2,2 |