{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 30-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 61,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 66 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,05 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116040 3 | |
EAN / GTIN | 4045197025753 | |
Herstellernummer | 116040 3 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |