{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 30-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 78 mm | |
Gesamtlänge L | 119 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,2 mm | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,09 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116040 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025807 | |
Herstellernummer | 116040 4,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer lang HSS W 4,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
370 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 257 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 957 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 119 | 75 | 75 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Norm | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
Typ | W | W | N |