{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 30-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 96,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 109 mm | |
Gesamtlänge L | 165 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,18 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116040 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025890 | |
Herstellernummer | 116040 8,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS W, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 8,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
29,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
24,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
27,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
22,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
16,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
46,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
38,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | gelb | ohne | blau | ohne |
Gesamtlänge L | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad |
Spannutenlänge Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |