{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 30-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 101,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 115 mm | |
Gesamtlänge L | 175 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,18 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116040 9 | |
EAN / GTIN | 4045197025906 | |
Herstellernummer | 116040 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS W, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
27,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
23,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
24,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
20,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
22,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
18,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
48,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
40,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
3,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | |
Nenn-⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | |
Spannutenlänge Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm | |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |