{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 30-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 79,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 132 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,09 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116040 5 | |
EAN / GTIN | 4045197025821 | |
Herstellernummer | 116040 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer lang HSS W 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
336 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 281 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 132 | 86 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 130 | 130 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Typ | W | W |
Schaft-⌀ Ds | 5 | 5 |