{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 30-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 97 mm | |
Spannutenlänge Lc | 109 mm | |
Gesamtlänge L | 165 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,14 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116040 8 | |
EAN / GTIN | 4045197025883 | |
Herstellernummer | 116040 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer lang HSS W 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
23,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
19,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
515 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
12,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
3,41 €
0,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | gelb | gelb | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 340 | DIN 338 | DIN 1897 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |