{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 30-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 73 mm | |
Gesamtlänge L | 112 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,05 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116040 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025784 | |
Herstellernummer | 116040 3,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS W, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
313 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
2,28 €
0,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |