Alternativartikel:

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N 3,5 mm

Artikel-Nr.: 116050 3,5
Rabatt
2,28 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
276 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CleverDrill
Nenn-⌀ DC 3,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 340
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 67,8 mm
Spannutenlänge Lc 73 mm
Gesamtlänge L 112 mm
Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116050 3,5
EAN / GTIN 4045197956248
Herstellernummer 116050 3,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
64
Alu (kurzspanend)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
26
Stahl < 750 N/mm²
P
26
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX CleverDrill − Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit 142° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N 3,5 mm

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N 3,5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
276 Stück sofort lieferbar
2,28 €
0,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,74 €
ab 10  St.
11,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
340 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
8,40 €
ab 10  St.
7,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
549 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,72 €
ab 10  St.
10,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
16,68 €
ab 10  St.
13,90 €
Gesamtlänge L 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm
Innenkühlung nein nein nein nein nein
Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
Schneidstoff HSS HSS HSS E HSS E HSS E
Spitzenwinkel 130 Grad 130 Grad 130 Grad 130 Grad 130 Grad
Schaft-⌀ Ds 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 67,8 mm 67,8 mm 67,8 mm 67,8 mm 67,8 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb