{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 96,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 109 mm | |
Gesamtlänge L | 165 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116063 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871374 | |
Herstellernummer | 116063 8,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Tieflochbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
46,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
38,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
29,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
24,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
27,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
22,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
16,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad |
Spannutenlänge Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Schaft-⌀ Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |