{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 62 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116063 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871077 | |
Herstellernummer | 116063 2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tieflochbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
12,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
6,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
5,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
471 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
9,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
1,87 €
0,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | gelb | ohne | blau | ohne |
Gesamtlänge L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad |
Spannutenlänge Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |