{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 31,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer |
116063 1
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197870902
Kopieren |
|
Herstellernummer |
116063 1
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |