Plastový box Easyfix 74/4

Č. pol.: 955790 74/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
698 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 75 mm
Šírka 74 mm
Hĺbka 100 mm
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955790 74/4
EAN/GTIN 4062406197902
Číslo výrobcu 955790 74/4

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Obsah:

Vrátane 3 vyberateľných oddeľovacích stien tak, že v boxe vzniknú 2 – 4 priehradky.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka