Svorka náradia Easyfix 6

Č. pol.: 955655 6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,85 € / ks
  • Od 5 ks
    4,04 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 453 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ svorky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Easyfix
    ⌀ svorky 6 mm
    Počet svoriek na základnú dosku 1
    ⌀ rozsahu upínania 6 mm - 10 mm
    Druh produktu Držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 955655 6
    EAN/GTIN 4062406197056
    Číslo výrobcu 955655 6

    Popis

    Prevedenie:

    Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

    Vhodné pro:

    Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

    Poznámka:

    Zavesiteľné bez základnej dosky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka