Súprava držiakov oceľové háky, Typ: 1

Č. pol.: 955850 1
Zľava
116,15 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
490 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 1
Series (Séria) Easyfix
Háčiky na materiál Ocel
Typ výrobku Súprava držiakov na dierovanú stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955850 1
EAN/GTIN 4062406198046
Číslo výrobcu 955850 1

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Obsah:

3 × držiak náradia 45° č. 955505 veľ. 30
4 × držiak náradia 45° č. 955505 veľ. 50
2 × držiak náradia 45° č. 955505 veľ. 100
2 × držiak náradia dvojitý 45° č. 955520 veľ. 50
4 × držiak náradia dvojitý 45° č. 955540 veľ. 50
2 × držiak náradia dvojitý 45° č. 955540 veľ. 100
2 × držiak náradia 90° č. 955560 veľ. 30
2 × držiak náradia 90° č. 955560 veľ. 50
2 × držiak na kliešte rovný č. 955585 veľ. 60
1 × univerzálny držiak 45° č. 955590 veľ. 75
1 × univerzálny držiak 90° č. 955600 veľ. 30×25
1 × svorka na náradie č. 955655 veľ. 20
1 × svorka na náradie dvojitá č. 955660 veľ. 10/10
1 × svorka na náradie dvojitá č. 955660 veľ. 15/15

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka