Univerzálny držiak na boxy Easyfix 100

Č. pol.: 955810 100

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,64 € / ks
  • Od 5 ks
    6,36 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 695 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Šírka 100 mm
Druh produktu Držiak boxu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955810 100
EAN/GTIN 4062406197933
Číslo výrobcu 955810 100

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Otvorené úložné boxy GARANT č. 963301 veľ. AA1, AB1 a AC1, ako aj otvorené úložné boxy č. 963321 veľ. SB4, SB5 a SB6.
Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka