Držiak fľaše/plechovky Easyfix 90

Č. pol.: 955770 90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 006 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Easyfix
    Vnútorný ⌀ 90 mm
    Druh produktu Držiak fliaš

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 955770 90
    EAN/GTIN 4062406162085
    Číslo výrobcu 955770 90

    Popis

    Prevedenie:

    Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

    Vhodné pro:

    Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

    Rozsah dodávky:

    Všetky súvisiace základové dosky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka