Vyklápací box Easyfix M

Č. pol.: 955807 M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
821 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Objem 0,72 l
Výška 114 mm
Šírka 185 mm
Hĺbka 130 mm
Druh produktu Box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955807 M
EAN/GTIN 4067263183754
Číslo výrobcu 955807 M

Popis

Prevedenie:

Plastový vyklápací box s 2 antracitovými deliacimi priečkami, ktoré možno voliteľne vložiť pre ďalšie delenie boxu. Zásuvku tak možno rozdeliť na 2 alebo 3 priehradky. Transparentná odnímateľná zásuvka s popisovateľným popisovacím pásikom. Zásuvka je zaistená úchopovým prvkom a v zatvorenom stave zablokovaná. Vyklápacie boxy sa dajú stohovať bez skĺznutia. 2 otvory na skrutky na zadnej strane umožňujú alternatívnu montáž na stenu (montážny materiál nie je súčasťou dodávky).

Vhodné pro:

Dierované steny s □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 základných dosiek Easyfix na pripevnenie na dierované steny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka