Držiak na kliešte, Typ: 2

Č. pol.: 955710 2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 768 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet upínačov 2
Materiál Základná doska Plast
Materiál Háčik Plast
Druh základných dosiek dvojitý
Druh produktu Držiak na kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955710 2
EAN/GTIN 4062406197742
Číslo výrobcu 955710 2
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Upínač pre 2 kliešte. Kliešte sa dajú ľahko a ergonomicky vybrať a zavesiť.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka