Držiak náradia 45°, ⌀ 6 mm, Úžitková hĺbka: 50mm

Č. pol.: 955510 50
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,38 € / ks
  • Od 5 ks
    2,82 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 910 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Úžitková hĺbka 50 mm
⌀ oceľového drôtu 6 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Drôt Ocel
Druh základných dosiek jednoduchý
Forma háčika jednotlivý hák 45°
Druh produktu Hák na dierovanú stenu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955510 50
EAN/GTIN 4062406194956
Číslo výrobcu 955510 50
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierovaná stena s □ 9 × 9 mm v 37-mm rastri.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka