Plastový box s 3 priehradkami Easyfix 73

Č. pol.: 955785 73
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 039 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 110 mm
Šírka 73 mm
Hĺbka 73 mm
Úžitková výška 73 mm
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955785 73
EAN/GTIN 4062406206437
Číslo výrobcu 955785 73

Popis

Prevedenie:

Plastový box na uloženie klieští, nožníc, pier, rezačiek na dosah ruky. 2 malé priehradky a 1 veľká priehradka.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka