Držiak vrtáka Easyfix 1-13

Č. pol.: 955720 1-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
484 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre vrták veľ. Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Easyfix
    Výška 76 mm
    Šírka 220 mm
    Hĺbka 74 mm
    Druh produktu Držiak vrtákov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 955720 1-13
    EAN/GTIN 4062406197766
    Číslo výrobcu 955720 1-13

    Popis

    Prevedenie:

    Prehľadné skladovanie 29 vrtákov v 2 radoch. S údajmi o priemere. S použitím aj stojac na pracovnej doske.
    Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

    Vhodné pro:

    Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

    Vhodné pro:

    Vrták Vel.: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 (M3) - 3 - 3,3 (M4) - 3,5 - 4 -
    4,2 (M5) - 4,5 - 5 (M6) - 5,5 - 6 - 6,5 - 6,8 (M8) -
    7 - 7,5 - 8 - 8,5 (M10) - 9 - 9,5 - 10 - 10,2 (M12) -
    10,5 - 11- 11,5 - 12 (M14) - 12,5 - 13

    Rozsah dodávky:

    Všetky súvisiace základové dosky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka