Plastový box, Šírka: 296mm

Č. pol.: 955790 296
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 793 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 75 mm
Šírka 296 mm
Hĺbka 100 mm
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955790 296
EAN/GTIN 4062406197919
Číslo výrobcu 955790 296

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Obsah:

Vrátane 3 vyberatelných oddelovacích stien.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka