{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SIMPLEX | |
Séria | mäkké kladivo SIMPLEX | |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 165 mm | |
⌀ nárazových plôch vložiek | 80 mm | |
Dĺžka násady | 400 mm | |
Celková dĺžka | 490 mm | |
Hmotnosť | 2,87 kg | |
Materiál púzdra | oceľová liatina | |
Materiál vložky | gumové zloženie, stredne tvrdé | |
Materiál násady | Drevo | |
Farba | čierna | |
Druh produktu | Kladivo |
Číslo položky | 752800 80G | |
EAN/GTIN | 4030618300083 | |
Číslo výrobcu | 3002.080 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Palička SIMPLEX s vložkami z gumovej zostavy 80G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
74,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
117,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
80,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | čierna | prírodné | čierna |
Celková dĺžka | 490 mm | 500 mm | 500 mm |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 165 mm | 175 mm | 175 mm |
⌀ nárazových plôch vložiek | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Dĺžka násady | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Séria | mäkké kladivo SIMPLEX | ||
Druh produktu | Kladivo | Kladivo | Kladivo |