Palička SIMPLEX s vložkami z gumovej zostavy 50G

Č. pol.: 752800 50G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ púzdra / materiál púzdra Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SIMPLEX
Séria mäkké kladivo SIMPLEX
Dĺžka hlavy s nástavcov 135 mm
⌀ nárazových plôch vložiek 50 mm
Dĺžka násady 310 mm
Celková dĺžka 365 mm
Hmotnosť 1,15 kg
Materiál púzdra oceľová liatina
Materiál vložky gumové zloženie, stredne tvrdé
Materiál násady Drevo
Farba čierna
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 752800 50G
EAN/GTIN 4030618300069
Číslo výrobcu 3002.050

Popis

Prevedenie:

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.
Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.
Mäkké a vyklepávacie kladivá: Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

Použitie:

Sk. A = hliníkové teleso: Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.
Sk. G = teleso z temperovanej liatiny: Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

Náhradní díl:

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

Poznámka:

Popis veľkostí s A = hliníkové telo; G = telo z temperovanej liatiny.