{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SIMPLEX | |
Séria | mäkké kladivo SIMPLEX | |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 135 mm | |
⌀ nárazových plôch vložiek | 50 mm | |
Dĺžka násady | 310 mm | |
Celková dĺžka | 365 mm | |
Hmotnosť | 0,74 kg | |
Materiál púzdra | Hliník | |
Materiál vložky | gumové zloženie, stredne tvrdé | |
Materiál násady | Drevo | |
Farba | čierna | |
Druh produktu | Kladivo |
Číslo položky | 752800 50A | |
EAN/GTIN | 4030618300380 | |
Číslo výrobcu | 3102.050 |