Plastová vložka TPE-soft pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom, modrá, Pre ⌀ hlavy kladiva: 50mm

Č. pol.: 753450 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kladivová hlava⌀ 50 mm
Series (Séria) SIMPLEX
Hmotnosť 90 g
Farba modrá
Počet kusov 1
Tvrdosť mäkká
Materiál TPE-soft
Typ výrobku Úderová vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 753450 50
EAN/GTIN 4030618300946
Číslo výrobcu 3201.050

Popis

Použitie:

Vložka z mäkkého plastu TPE, mäkká, bez oderu farby. Na kladenie obkladov a parkiet, ako aj na výrobu okien a dverí.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka