Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady, pre ⌀ púzdra / materiál púzdra: 50Gmm

Č. pol.: 753310 50G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ púzdra / materiál púzdra Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Bývanie⌀ 50 mm
Series (Séria) SIMPLEX
⌀ vložiek 50 mm
Hmotnosť 725 g
Materiál puzdra oceľová liatina
Typ výrobku Puzdro pre mäkké kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 753310 50G
EAN/GTIN 4030618301318
Číslo výrobcu 3011.050

Popis

Prevedenie:

Stabilné dvojdielne upínacie puzdro z hliníka alebo temperovanej liatiny. Na rôzne druhy obrábania sú k dispozícii vhodné vložky. Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.

Použitie:

Sk. A = hliníkové teleso: Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.
Sk. G = teleso z temperovanej liatiny: Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

Vhodné pro:

Mäkké kladivo SIMPLEX č. 752800/752900/753100/753200/753300.

Poznámka:

Popis veľkostí s A = hliníkové telo; G = telo z temperovanej liatiny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka