{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | SIMPLEX | |
Dĺžka hlavy s vložkami | 145 mm | |
⌀ vložiek | 60 mm | |
Dĺžka rukoväte | 340 mm | |
Celková dĺžka | 405 mm | |
Hmotnosť | 1,55 kg | |
Materiál puzdra | oceľová liatina | |
Materiálová vložka | gumové zloženie, stredne tvrdé | |
Materiál stonky | Drevo | |
Farba | čierna | |
Typ výrobku | Kladivo |
Číslo položky | 752800 60G | |
EAN/GTIN | 4030618300076 | |
Číslo výrobcu | 3002.060 |