{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SIMPLEX | |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 90 mm | |
⌀ nárazových plôch vložiek | 30 mm | |
Dĺžka násady | 260 mm | |
Celková dĺžka | 300 mm | |
Hmotnosť | 0,345 kg | |
Materiál púzdra | oceľová liatina | |
Materiál vložky | gumové zloženie, stredne tvrdé | |
Materiál násady | Drevo | |
Farba | čierna | |
Druh produktu | Kladivo |
Číslo položky | 752800 30G | |
EAN/GTIN | 4030618300045 | |
Číslo výrobcu | 3002.030 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Palička SIMPLEX s vložkami z gumovej zostavy, čierna, pre ⌀ púzdra / materiál púzdra: 30Gmm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
20,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
24,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
21,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
21,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | čierna | prírodné | čierna | červená |
Celková dĺžka | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 90 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
⌀ nárazových plôch vložiek | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Dĺžka násady | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Druh produktu | Kladivo | Kladivo | Kladivo | Kladivo |