{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka hlavy s nástavcov | 92 mm | |
⌀ nárazových plôch vložiek | 30 mm | |
Dĺžka násady | 260 mm | |
Celková dĺžka | 300 mm | |
Hmotnosť bez nástavcov | 228 g | |
Farba | prírodné | |
bez spätného rázu | Áno | |
Vložky kombinovateľné | Áno | |
Druh produktu | Kladivo |
Číslo položky | 752520 30G | |
EAN/GTIN | 4045197978035 | |
Číslo výrobcu | 752520 30G |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mäkké kladivo s nylonovými vložkami, prírodné, pre ⌀ púzdra / materiál púzdra: 30Gmm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
24,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
21,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
21,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | prírodné | čierna | červená |
Celková dĺžka | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
⌀ nárazových plôch vložiek | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Dĺžka násady | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Druh produktu | Kladivo | Kladivo | Kladivo |