{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka hlavy s nástavcov | 175 mm | |
⌀ nárazových plôch vložiek | 80 mm | |
Dĺžka násady | 400 mm | |
Celková dĺžka | 500 mm | |
Hmotnosť bez nástavcov | 1 895 g | |
Farba | prírodné | |
bez spätného rázu | Áno | |
Vložky kombinovateľné | Áno | |
Druh produktu | Kladivo |
Číslo položky | 752520 80G | |
EAN/GTIN | 4045197978073 | |
Číslo výrobcu | 752520 80G |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mäkké kladivo s nylonovými vložkami 80G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
117,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
80,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | prírodné | čierna |
Celková dĺžka | 500 mm | 500 mm |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 175 mm | 175 mm |
⌀ nárazových plôch vložiek | 80 mm | 80 mm |
Dĺžka násady | 400 mm | 400 mm |
Druh produktu | Kladivo | Kladivo |