Vložka z mäkkého kovu pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom, strieborná, Pre ⌀ hlavy kladiva: 40mm

Č. pol.: 754000 40
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 40 mm
Séria SIMPLEX
Hmotnosť 120 g
Farba strieborná
Počet kusov 1
Tvrdosť extra tvrdý
Materiál mäkký kov
Druh produktu Úderová vložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 754000 40
EAN/GTIN 4030618301233
Číslo výrobcu 3209.040
Výrobca Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Použitie:

Mäkká kovová vložka: Vyrobené zo špeciálnej ľahkej zliatiny s prídavkom medi. Napriek najväčšiemu nárazovému účinku je stále šetrná k obrobku.

Poznámka:

Na hliníkový kryt sa nesmú namontovať nadstavce z mäkkého kovu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka