{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SIMPLEX | |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 90 mm | |
⌀ nárazových plôch vložiek | 30 mm | |
Dĺžka násady | 260 mm | |
Celková dĺžka | 300 mm | |
Hmotnosť | 0,32 kg | |
Materiál púzdra | oceľová liatina | |
Materiál vložky | Superplastik, stredne tvrdé | |
Materiál násady | Drevo | |
Farba | biela | |
Druh produktu | Kladivo |
Číslo položky |
753100 30G
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4030618300175
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
3007.030
Kopírovať |
|
Výrobca | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |