Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady 30G

Č. pol.: 753310 30G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ púzdra / materiál púzdra Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SIMPLEX
⌀ puzdra 30 mm
Séria mäkké kladivo SIMPLEX
⌀ nárazových plôch vložiek 30 mm
Hmotnosť 225 g
Materiál púzdra oceľová liatina
Druh produktu Puzdro pre mäkké kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 753310 30G
EAN/GTIN 4030618301295
Číslo výrobcu 3011.030

Popis

Prevedenie:

Stabilné dvojdielne upínacie puzdro z hliníka alebo temperovanej liatiny. Na rôzne druhy obrábania sú k dispozícii vhodné vložky. Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.

Použitie:

Sk. A = hliníkové teleso: Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.
Sk. G = teleso z temperovanej liatiny: Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

Vhodné pro:

Mäkké kladivo SIMPLEX č. 752800/752900/753100/753200/753300.

Poznámka:

Popis veľkostí s A = hliníkové telo; G = telo z temperovanej liatiny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka