{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 320 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 659 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 60 Nm - 320 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 2 Nm | |
Hmotnosť | 2 300 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická; optická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 566 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656500 320 | |
EAN/GTIN | 4000896025367 | |
Číslo výrobcu | 6123-1CT |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentové kľúče s prepínateľnou račňou 320
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
641,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním
285,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
238,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
216,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
157,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava | uťahovanie doprava a doľava |
Celková dĺžka L | 659 mm | 633 mm | 596 mm | 672 mm | 636 mm |
Merací proces | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 566 mm | 538 mm | 549 mm | 577 mm | 602 mm |