{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 800 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 1 283 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 300 Nm - 800 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 2,5 Nm | |
Hmotnosť | 9 000 g | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 1 182 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656500 800 | |
EAN/GTIN | 4000896025565 | |
Číslo výrobcu | 6145-1CT |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentové kľúče s prepínateľnou račňou 800
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
1 274,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
1 049,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
946,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | Nm | Nm |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | akustická; haptická | akustická; haptická |
Celková dĺžka L | 1 283 mm | 1 259 mm | 1 173 mm |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | hnací štvorhran (račňa) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | nastaviteľné | nastaviteľné |