{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 400 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 802 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 100 Nm - 400 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 2,5 Nm | |
Hmotnosť | 5 100 g | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 701 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656500 400 | |
EAN/GTIN | 4000896025466 | |
Číslo výrobcu | 6143-1CT |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentové kľúče s prepínateľnou račňou 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
914,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
667,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Ukazovateľ | analógová | analógová |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | akustická; haptická |
Hmotnosť | 5 100 g | 3 700 g |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | ±3 % |
Meracia technika | mechanický | mechanický |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | hnací štvorhran (račňa) |