{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 1 000 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 1 789 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 400 Nm - 1 000 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 5 Nm | |
Hmotnosť | 10 400 g | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 1 682 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656500 1000 | |
EAN/GTIN | 4000896141067 | |
Číslo výrobcu | 6150-1CT |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentové kľúče s prepínateľnou račňou 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
1 677,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
1 419,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
932,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | akustická; haptická | akustická; haptická |
Hmotnosť | 10 400 g | 10 000 g | 5 700 g |
Maximálny uťahovací moment | 1 000 Nm | 1 000 Nm | 1 000 Nm |
Členenie stupnice 1 dielik = | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče |