{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 120 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 435 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 20 Nm - 120 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 1 Nm | |
Hmotnosť | 1 700 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická; optická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 341 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656500 120 | |
EAN/GTIN | 4000896025220 | |
Číslo výrobcu | 914540 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Momentové kľúče s prepínateľnou račňou 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
453,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
432 kus/y s okamžitým dodaním
231,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
183,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Ukazovateľ | analógová | analógová | analógová |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická; optická | akustická; haptická | akustická; haptická |
Údaje protokolovateľné | nie | nie | nie |
Celková dĺžka L | 435 mm | 409 mm | 372 mm |
Merací proces | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče |