Momentové kľúče s prepínateľnou račňou 200

Č. pol.: 656500 200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 137,00 € PU (ks)
  • 56,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±2
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 200 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±2 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 543 mm
Rozsah krútiaceho momentu 40 Nm - 200 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 1 Nm
Hmotnosť 2 000 g
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická; optická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 452 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 656500 200
EAN/GTIN 4000896025268
Číslo výrobcu 6122-1CT

Popis

Prevedenie:

Praktický a veľmi kompaktný, jednoramenný momentový kľúč, nastaviteľný podľa stupnice a samočinne vypínací. Extrémne vysoká presnosť opakovania, pretože sa používajú výlučne kvalitné materiály a opotrebované diely, ako tlakové pružiny, sa špeciálne vopred upravia, príp. roztriedia. Prepnutím račne možno utiahnuť doprava a doľava.
S pevne zabudovanou prepínacou račňou − pre doťahovanie smerom doprava a doľava.
Merné jednotky: Nm
S prepínacou račňou s jemným zubom Hiper (90 zubov, 4° ovládací uhol).

Funkce:

Kľúč sa spustí „na základe signálu“ (výrazne počuteľne a citeľne) a je okamžite znova použiteľný.

Použitie:

Pre stredné až veľké série.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Zo zobrazenej hodnoty len pri uťahovaní doprava: ±2 %.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Poznámka:

Je možná kalibrácia DAkkS pre uťahovanie smerom doprava.
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.