6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 19mm

Č. pol.: 642200 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
272 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Materiál: Vysokovýkonná oceľ HPQ®

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 19 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na strane výstupu 26,2 mm
Dĺžka 38 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Materiál Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Povrch povrch chrómovaný cez nikel
s profilom AS-drive Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 642200 19
EAN/GTIN 4018754005918
Číslo výrobcu 03030019

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch. Profil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 19mm

6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 19mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
272 kus/y s okamžitým dodaním
8,89 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 475 kus/y s okamžitým dodaním
4,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 991 kus/y s okamžitým dodaním
6,19 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
13,39 €
⌀ na strane výstupu 26,2 mm 26,5 mm 26,5 mm 31 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Dĺžka 38 mm 38 mm 38 mm 59 mm
Norma DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN 60900/VDE 0682-201
Rozmer cez steny 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka