{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 28 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 37,4 mm | |
Dĺžka | 45 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642200 28 | |
EAN/GTIN | 4018754006007 | |
Číslo výrobcu | 03030028 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-hranná vložka, 1/2 28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
16,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním
11,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 37,4 | 37,5 |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 45 | 44 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |