6-hranná vložka, 1/2 10

Č. pol.: 642200 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
489 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Materiál: Vysokovýkonná oceľ HPQ®

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 10 mm
    Pohonný štvorhran 1/2 palec
    Norma DIN 3124
    ⌀ na strane výstupu 14,5 mm
    Dĺžka 38 mm
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
    Materiál Vysokovýkonná oceľ HPQ®
    Povrch povrch chrómovaný cez nikel
    s profilom AS-drive Áno
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 642200 10
    EAN/GTIN 4018754005826
    Číslo výrobcu 03030010

    Popis

    Prevedenie:

    Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
    Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch. Profil AS-Drive.

    Norma:

    DIN 3124

    Materiál:

    Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka